Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Acer Aspire A3D15-71GM-75FZ Intel® Core™ i7 i7-13620H Laptop 39,6 cm (15.6") 4K Ultra HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Sch...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118514752
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QNHEG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Tauchen Sie mit der Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition in eine neue Dimension. Begeben Sie sich in fesselnde 3D-Inhalte für Unterhaltung – oder erleben Sie, wie Ihre 3D-Kreationen in Echtzeit zum Leben erweckt werden, um ein Erlebnis zu schaffen, das wirklich auffällt.

Ein fesselndes 3D-Erlebnis
Das Herzstück der Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition ist die stereoskopische 3D-Technologie. Ein spezielles optisches Objektiv und eine Technologie zur Augenverfolgung schaffen ein einzigartiges 3D-Erlebnis, indem Bilder direkt auf den Fokus jedes Auges projiziert werden – so erleben Sie Inhalte wie nie zuvor.

Wandeln Sie 2D in 3D um
Mit SpatialLabs Go und SpatialLabs Player können Sie gewöhnliche 2D-Inhalte in atemberaubende 3D-Erlebnise verwandeln und Videoinhalte wie nie zuvor genießen.

Optimieren Sie Ihre 3D-Kreation
Entwerfen Sie Modelle mit Ihrer bevorzugten 3D-Modellierungssoftware und erleben Sie diese mit SpatialLabs Model Viewer in atemberaubender 3D-lebensechter Darstellung.

3D-optimierte Leistung
Mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation und NVIDIA® GeForce RTX™ 4050-Notebook-GPU bietet Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung. Perfekt für reibungsloses und nahtloses 3D-Rendering und Multitasking.

Verbessere jedes AI-Erlebnis
Die AI-basierten Lösungen von Acer verwandeln gewöhnliche in außergewöhnliche Funktionen wie Bildoptimierung, Rauschunterdrückung und vieles mehr – und das alles ganz einfach in der Experience Zone der AcerSense™ App.

Copilot in Windows
Mit der zentralisierten, generativen KI-Unterstützung von Copilot in Windows 11 können Sie schneller denn je mehr über mehrere Anwendungen hinweg erreichen. Zugriff auf den Copilot per Tastendruck.

Acer PurifiedView™
Erleben Sie KI-gestützte Funktionen wie automatisches Framing, erweiterte Hintergrundunschärfe und Blick-Korrektur für verbesserte Videoanrufe, während Acer Temporal Noise Reduction (Zeitliche Rauschunterdrückung) für schärfere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.

Acer PurifedVoice™ mit KI-Rauschunterdrückung
Acer PurifiedVoice™ nutzt KI-Algorithmen zur Erkennung und Minderung unerwünschter Hintergrundgeräusche und bietet so eine klare, störungsfreie Audiowiedergabe für ein ansprechendes Kommunikationserlebnis.

Bilder wie gemalt
Genießen Sie lebensechte 3D-Bilder in lebendigen Farben und Tiefe auf dem 15,6-Zoll-4K UHD-Display. Perfekt für Kinoerlebnisse und Designarbeiten, damit Sie das beste 3D-Erlebnis haben können.

Einfache Verbindung
Die Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition ermöglicht eine mühelose Verbindung mit Ihren bevorzugten Geräten. Genießen Sie mehrere Verbindungsoptionen mit HDMI 2,1, USB Type-C (Thunderbolt 4), Wi-Fi 6 und mehr.

TwinAir-Kühlung
Speziell entwickelte Doppellüfter und ein Satz aus drei Kupferwärmeleitungen leiten Wärme effizient ab und sorgen für einen reibungslosen Betrieb – für eine längere Arbeitslast mit zuverlässigem Wärmemanagement.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Ursprünglicher Markenname
Acer
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2320 g
Breite
362.3 mm
Tiefe
239.9 mm
Höhe
24.6 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
135 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
RGB-Farbraum
Adobe RGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13620H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,61*
€ 2.305,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.929,54*
€ 2.296,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,52*
€ 2.216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,78*
€ 2.161,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,06*
€ 2.096,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,39*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 104,12*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,16*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,82*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,14*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,59*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 218,50*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,94*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.