Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Laptop
>
Artikel
Acer Predator PH18-72-90GW Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 45,7 cm (18") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-118514753
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
NH.QP4EG.005
EAN/GTIN:
4711121925818
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Acer Tablet
Acer Tablet-PCs
Mit dem AI Gaming-Notebook/-PC Helios 18 mit NVIDIA mit DLSS 3,5 erlebst Du Gaming der nächsten Generation. Entfessle Spitzenleistung mit modernster Kühlung, einem leuchtenden Mini-LED1-Display und der Präzision der MagKey 3.0 Tasten: MagClick und MagSpeed.
SPIELE OHNE KOMPROMISSE
Intel® Core™ Prozessoren (14. Generation) verfügen über eine neu optimierte Hybrid-Architektur und branchenführende Technologie. Damit eignen sie sich für mehr als nur Spiele und Kreativität. Mit Intel kannst Du alles machen. Ob Du im Spiel weiterkommst oder im echten Leben Karriere machst, mit Intel gibst Du immer Dein Bestes.
GPUS FÜR NOTEBOOKS DER SERIE NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40
Notebooks-GPUs der Serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40 glänzen in den weltweit schnellsten Notebooks für Gamer und Entwickler. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die AI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.
NVIDIA DLSS 3,5
DLSS 3,5 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt AI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.
RAY TRACING
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Mit der Leistung der Notebooks der Serie RTX 40 und den RT-Cores der dritten Generation erlebst Du unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.
NVIDIA MAX-Q TECHNOLOGIEN
Eine Reihe von AI-gestützten Technologien, die jeden Aspekt eines Notebooks optimieren – Grafikprozessor, CPU, Arbeitsspeicher, Wärmemanagement, Software, Display und mehr – für leistungsstarke Geräte, die flach und leise sind.
RTX FÜR AI
Entdecke den Vorteil durch RTX AI. Von verbesserter Kreativität und ultra-effizienter Produktivität bis hin zu rasend schnellem Gaming: NVIDIA RTX™ und GeForce RTX™ sorgen für die ultimative AI-Leistung auf Windows PCs.
AI FÜR GAMING
Mit RTX bringst Du Dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level. Dank DLSS 3,5 sorgt die AI für maximale Leistung in über 300 Spielen und Apps.
AI FÜR KREATIVE
Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten mit über 100 AI-fähigen und RTX-beschleunigten Kreativanwendungen – darunter die Adobe Creative Cloud Suite, Blender, Blackmagic Davinci Resolve, OBS Studio und mehr. Verwandeln Sie Ihre Workflows mit den AI-Tools der NVIDIA Studio-Suite. Beschleunigen Sie Ihre Kreativität mit Technologien der nächsten Generation wie DLSS und OptiX.
AI FÜR 3D
Sag tschüss zu quälenden Renderzeiten und mühsamem Compositing. Und hallo zu RTX- und AI-beschleunigten Workflows und 3D-Designkonzepten der nächsten Generation. AI schafft revolutionäre Funktionen und Leistung für 3D-Kreativanwendungen wie NVIDIA Omniverse™, Adobe Substance, Adobe Painter, Blender und Unreal Engine. Hol Dir den AI-Vorteil mit Echtzeit-Viewport-Rendering, Upscaling, Ray-Rekonstruktion und vielem mehr.
EINE WELT VOLLER LICHT
Tauche ein in ein weitläufiges, neonbeleuchtetes 45,72 cm (18") großes Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Das WQXGA1 Mini LED1 Display arbeitet mit einer blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 250 Hz1 und einer Helligkeit von bis zu 10001 nits. Tauche ein in eine Welt, in der Spiele und Filme durch starke Kontraste bestechen – ein visuelles Erlebnis, mit dem kaum ein anderer Bildschirm mithalten kann.
MAGKEY 3.0
Erlebe haptische Präzision mit unserem patentierten austauschbaren MagKey 3.0. MagClick vermittelt ein deutliches mechanisches Gefühl (über den patentierten mechanischen Schalter), während MagSpeed die Ästhetik eines Tachometers mit einer lebendigen LED-Beleuchtung darunter verbindet.
MAGCLICK
Diese Tasten haben einen mechanischen Schalter mit kurzem Tastenweg für schnellere Betätigung (0,3 mm) und sind daher die ideale Wahl für eSports und in Situationen, in denen jede Millisekunde zählt.
MAGSPEED
MagSpeed verwendet eine Gummikuppel (wie die anderen Tasten auf der Tastatur), hat aber ein exklusives Design, das Dir das Gefühl gibt, hinter dem Steuer deines Lieblingsrennspiels zu sitzen.
MAXIMALE LEISTUNG – IMMER
Unser hochmodernes Kühlsystem mit zwei 5th Gen AeroBlade 3D-Lüftern und strategisch aufgetragener Flüssigmetall-Wärmeleitpaste sorgt dafür, dass jede Gaming-Session oder Videobearbeitung mit maximaler Leistung durchgeführt wird.
WI-FI 7 STEHT FÜR WARP-GESCHWINDIGKEIT
Erlebe flüssiges Gaming mit Wi-Fi 72: Hochgeschwindigkeitskanäle im 6-GHz- und 5-GHz-Band, Geschwindigkeiten von über 5 Gbit/s und 60 % geringere Latenzzeiten. Freue Dich auf unterbrechungsfreies AR-, VR- und 8K-Streaming, das durch erstklassige Verschlüsselung und Interferenzvermeidung unterstützt wird.
AI-UNTERSTÜTZTE GERÄUSCHREDUZIERUNG
Mit PurifiedVoice 2.0 verbessern Sie die Koordination in Ihrem Team. Diese hochmoderne Funktion nutzt die Leistung der AI, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern und so eine unverfälschte Sprachqualität zu gewährleisten. In Kombination mit dem Design mit drei Mikrofonen und Beamforming steht Ihre Stimme im Mittelpunkt und wird von anderen Hintergrundgeräuschen isoliert.
RGB EXTRAVAGANZA
Mit dem faszinierenden Predator-Logo, der Infinity Mirror-Beleuchtungsleiste und den unverwechselbaren RGB-Effekten unseres Notebooks bist Du auf dem neuesten Stand der Technik. Dieses Notebook ist ein leistungsstarkes Kraftpaket und ein visuelles Meisterwerk, gepaart mit RGB-Anpassung pro Taste und einer speziellen Zone für WASD über MagKey 3.0.
ENTDECKE DEIN NÄCHSTES LIEBLINGSSPIEL
Spiele über 100 hochwertige Spiele mit Freunden auf Deinem PC, Deiner Konsole, Deinem Smartphone oder Tablet zu einem günstigen monatlichen Preis.3 Da ständig neue Spiele hinzukommen, gibt es immer etwas Neues zu spielen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Batterieladeanzeige
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
597 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
98 mm
Paketgewicht
6530 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Antennentyp
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
250 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900HX
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
5.8 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
55 W
Maximale Turboleistung
157 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Acer TabletPCs
,
Acer Tablets
,
Gaming Laptop
,
Gaming Notebook
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
18 zoll laptop acer
,
acer laptops
,
acer laptop 18 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.789,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,87*
€ 3.594,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.990,25*
€ 3.558,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,90*
€ 3.438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.834,06*
€ 3.372,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.789,33*
€ 3.319,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,89*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,30*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,52*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,10*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,69*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 61,25*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,31*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 213,65*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,88*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,33*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen