Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Touch 57/45 Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Touch 57/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS Touch 57/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS Touch 57/45 Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118514966
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
43 mm
Korpustiefe
23 mm
Höhe
95 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
30 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
361 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Biometrischer Schlüssel
Produktfarbe
Silber
Korpusmaterial
Zink
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Fingerabdruckscanner
Ja
Anzahl der Fingerabdrücke
20
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
10KS140 BLACK
ab € 53,23*
Zubehör
ABUS
298
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.