Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB216-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118517704
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BF-E-MB216-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Cover
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16"
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
265 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
358 x 258 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 16", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.