| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-11854242 Herst.-Nr.: 12025150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brillante Farben – Post it!
Mehrlagig beschichtetes, witterungs- und wasserbeständiges, hochweißes Papier speziell für Lösemitteltinten oder UV-härtende Tinten.
TriSolv Papiere sind qualifiziert für die Plakatierung im Außenbereich und zeigen eine sehr gute Kratz- und Falzfestigkeit ohne Weißbruch.
Vorteile
- Wasserabweisende Oberfläche - Qualitäts-Plakatpapier - Gute Farbwiedergabe - Gute Abdeckung des Untergrundes durch blaue Rückseite Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Größe (Imperial) | 54 " | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Satin | ![](/p.gif) | Druckmediengewicht | 130 g/m² | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |