| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118550195 Herst.-Nr.: CP20ACBL7110 EAN/GTIN: 5711428071101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Gegensatz zu den meisten Powerbank dbramante1928 Powerbanks sind mit 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und ist 100% recycelbar. Mit dieser Powerbank können Sie Ihr Gerät unterwegs schnell aufladen und gleichzeitig die große Menge an schlechtem Einwegplastik in der Natur reduzieren. Weitere Informationen: Energie | Ausgangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2.1 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 3 A | ![](/p.gif) | Anschluss 3 Ausgangsstrom | 3 A | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | USB Typ-C | ![](/p.gif) | USB-Anschluss Typ A | Ja | ![](/p.gif) | USB-Typ-A-Ausgangsports | 2 | ![](/p.gif) | Mikro-USB-Stecker | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Micro-USB-Stecker | 1 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Überladungsschutz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Akkustand | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | Leistungen | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 20000 mAh | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | ![](/p.gif) | USB Power Delivery | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |