| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118550200 Herst.-Nr.: CB12ALGR7115 EAN/GTIN: 5711428071156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Gegensatz zu den meisten Ladekabeln sind die Kabel von dbramante1928 aus 100% recyceltem und wiederverwertbarem Kunststoff hergestellt. Mit diesem luxuriösen geflochtenen USB-A zu MFI Lightning 1,2m Kabel können Sie sicher schnell aufladen und synchronisieren Apple device.the Kabel ist kompatibel mit allen USB-A-Ladegeräte und das Design des Steckers ist case-friendly. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Lightning | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |