Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus C00057802111-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118579418
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     C00057802111-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
7 A
Max. Leistung
60 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
25 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
84 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lightning-Anschluss
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Hisilicon FCP, Power Delivery, Quick Charge 1.0
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.