| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118601881 Herst.-Nr.: 45732347 EAN/GTIN: 4002051675158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das hochwertige Teleskop mit einer 35-, 56- und 175-facheren Gesamtvergrößerung eignet sich besonders gut für langfristige und intensive Beobachtungen von Natur und Sternenhimmel. Wie sehen die Krater des Mondes aus der Nähe aus? Welche Gasnebel und Galaxien lassen sich erkennen? Was erkenne ich auf den Wipfeln der Bäume oder am Horizont? Besonders die hohe optische und technische Qualität der Linsen und Bauteile macht das Gerät so zuverlässig und präzise. Dank des Aluminium-Stativs steht das Refraktor-Teleskop immer sicher, und das integrierte Sucherfernrohr unterstützt bei der Orientierung in jeder Umgebung. So ist man perfekt gerüstet, um tiefer in die Astronomie einzusteigen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 260 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 760 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 185 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Themenwelt | Astronomie | ![](/p.gif) | Produkttyp | Teleskop | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vergrößerung | 175 x | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |