| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118601888 Herst.-Nr.: 45496916 EAN/GTIN: 4002051683726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wo steckt der achtsame Tiger? Dieses Memo-Spiel kann man auf zwei Arten gewinnen. Gesucht wird entweder der lustige Tiger, der sich unter vielen Papp-Pärchen versteckt. Oder die zwei bis fünf Kinder ab fünf Jahren sammeln verschiedene Tierfreunde. Je nachdem, wie sie sich entscheiden, wird es spannend: Decken sie nur die gesuchte Kategorie auf, dürfen sie weitermachen. Doch decken sie ein falsches Plättchen auf, endet ihr Zug. Wer merkt sich besonders viele Plättchen? Ein Kinderspiel mit dem achtsamen Tiger aus dem beliebten Bilderbuch. Abenteuer im Dschungel! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Speicher | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit | 15 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Autor | Ralf zur Linde, Klaus-Jürgen Wrede | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 164 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 164 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 44 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |