| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118601911 Herst.-Nr.: 45496905 EAN/GTIN: 4002051741846 |
| |
|
| | |
| Welche Katze jagt das tollste Spielzeug und die besten Fische? Alle beginnen mit einem identischen Kartendeck bestehend aus Spielzeugen, die es strategisch klug einzusetzen gilt. In 18 Runden bieten die Spielerinnen und Spieler mit ihren Handkarten geheim auf einen Fisch vom Stapel. So versuchen sie, den Wert ihrer Sammlung zu steigern. Aufgedeckt wird, wenn alle geboten haben. Erst dann wissen die Katzen, welchen Fang sie gemacht haben! Denn nur wer die höchste Karte eingesetzt hat, sichert sich die Beute aus der Mitte. Unter den anderen Mitspielenden werden dann die übrigen Gebote neu verteilt – und hier kann jetzt auch mit niedrigen Karten richtig abgeräumt werden! Wem gelingt es, beim Ringtausch den besten Deal zu machen? Ein witziges, fischig-flauschiges Kartenspiel für die ganze Familie! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Familie | | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit | 15 min | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Anzahl der Karten | 72 Stück(e) | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 123 mm | | Verpackungshöhe | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |