Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l
Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l
Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l
Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l
Illy Easy Vollautomatisch Pod-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118604987
Hersteller:
     illycaffè
Herst.-Nr.:
     60516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
260 mm
Energie
Leistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.