Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin INZ004BT2MBK USB Kabel USB4 Gen 2x2 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118615054
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INZ004BT2MBK
EAN/GTIN:
     745883879892
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Dieses USB4-Kabel unterstützt 240 W zum Laden von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme. Es ermöglicht zudem hohe Datenübertragungsraten von bis 20 Gbit/s. Gamen und streamen Sie in beeindruckender Klarheit mit 4K bei 60 Hz. Dieses USB-IF-zertifizierte 2-m-USB4-Kabel, dessen Mantel aus robustem, feuerfestem Material besteht, macht es möglich.

Liefert bis zu 240 W Leistung.
Laden Sie schneller und versorgen Sie große Monitore mithilfe von Power Delivery (PD) mit bis zu 240 W. Das Laden von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme ist mit diesem leistungsstarken Kabel kein Problem. Es liefert sofort die Energie, die Sie brauchen.

4-mal so hohe Datenübertragungsraten.
Die Datenübertragung erfolgt mit 20 Gbit/s 4-mal so schnell wie mit USB 3.0. Mit UHD- werden Bildschirme mit 4K bei 60 Hz unterstützt. Sie sparen Beim Hoch- oder Herunterladen von Dateien mit diesem Kabel Zeit und dank UHD-Unterstützung ist die Wiedergabe auf Ihrem Monitor kristallklar.

Belastbar und feuerfest.
Hochwertiges, robustes, feuerfestes 2-m-Kabel. Sie brauchen sich keine Sorgen um fehlende Länge oder Kabelschäden zu machen. Das Kabel ist langlebig und in Tests wurde nachgewiesen, dass es mehr als 5.000 Biegungen standhält.†

USB-IF-zertifiziert.
Sicherheitszertifizierung gewährleistet Schutz vor hohen Temperaturen und Überhitzung. Dank der zwei E-Marker-Chips brauchen Sie sich keine Sorgen um Übertemperatur zu machen und können sicher laden. Das Kabel ist zudem mit einer zweilagigen Kupferfolie versehen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Verstärktes Ladekabel
Ja
Thunderbolt-Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.