| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118617604 Herst.-Nr.: HXR70 EAN/GTIN: 194735237166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | Merkmale | Produkttyp | Fahrzeug- & Schienen-Set | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Maßstab | 1:64 | ![](/p.gif) | Kompatibel mit Spielzeugspur | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugspur Skala | 1:64 | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Hot Wheels |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |