| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118619282 Herst.-Nr.: ETCT001111240 EAN/GTIN: 8712318020176 |
| |
|
| | |
| Sonnendach Combi für Caravan oder Vorzelt. Nutzen Sie es als Sonnendach an Ihrem Vorzelt oder ziehen Sie es in die Kederschiene Ihres Wohnwagens ein.
Bei Einsatz als Sonnendach vor Ihrem Vorzelt schlagen Sie die mitgelieferten Kunststoff-Ösen selbst an den entsprechenden mit PVC verstärktem 3 Stellen ein. (sehe Aufbauanleitung hierunter) In der Frontblende gibt es 2 Hohlsäume, damit man zusätzliches Gestänge montieren kann. Rechts und links an der Kederseite befindet sich jeweils ein Abspanndreieck, damit sich das Sonnendach nicht verschieben bzw. abheben kann. Zusätzliches Werkzeug benötigt man nicht. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Canopy | | Produktfarbe | Grau | | Material innen | Polyester | | Seitenwände | Ja | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 2400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |