| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118619856 Herst.-Nr.: 15747 EAN/GTIN: 4008705157476 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 9 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Höhe | 35 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun, Natürlich/Natur | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Einfache Anwendung | Ja | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, schmucketiketten herma, schmucketiketten |
| | |
| |