| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118624545 Herst.-Nr.: ETCT0133260 EAN/GTIN: 8712318907965 |
| |
|
| | |
| Sonnensegel für Campingbusse in zwei verschiedenen Grössen lieferbar: 260x240cm und 300x240cm.
Der Sonnensegel hat einen angenähten 7mm Kederprofil passend für VW-T5 (T4) mit Multirail oder ähnlicher Kederschiene. Bei Busse mit Regenrinne kann die Anbindung ans Fahrzeug auch mit Klemmstange erfolgen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Canopy | | Produktfarbe | Blau, Grau | | Material innen | Polyester | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2600 mm | | Tiefe | 2400 mm | | Gewicht | 6350 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 110 mm | | Verpackungshöhe | 830 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |