Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Pacsafe LS350 33 cm (13") Rucksack Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118633844
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     40134530
EAN/GTIN:
     688334005986
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon, Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Türkis
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Schlüsseltasche
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Verschließbar
Ja
Stifthalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recyceltes Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
720 g
Volumen (l)
15 l
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, back pack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.