Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CAJY000603 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CAJY000603 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Baseus CAJY000603 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Baseus CAJY000603 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Baseus CAJY000603 USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118650985
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAJY000603
EAN/GTIN:
     6932172602871
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb2.0 typ c
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Aluminium
Kabelmantelmaterial
Aluminium, Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ c
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.