| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118651002 Herst.-Nr.: PPBD040205 EAN/GTIN: 6932172614591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Gesamte Ausgangsleistung | 20 W | ![](/p.gif) | Einstellbare Ausgangsspannung | Ja | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 5, 9, 12 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 1 | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom Anschluss 2 | 3 A | ![](/p.gif) | Anschluss 3 Ausgangsstrom | 3 A | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Eingangssicherung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung | Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | USB Typ-C | ![](/p.gif) | USB-Anschluss Typ A | Ja | ![](/p.gif) | USB-Typ-A-Ausgangsports | 2 | ![](/p.gif) | USB Type-C-Stecker | Ja | ![](/p.gif) | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 62 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 19.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 132 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 3 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Overcharge protection, Overheating protection, Temperaturbeständig | Leistungen | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 10000 mAh | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | ![](/p.gif) | Batteriekapazität | 37 Wh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |