Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz OnePlus 12 | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118654202
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7032
EAN/GTIN:
     5711724070327
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Egal, wie aktiv Du bist oder wie hektisch der Alltag ist: Dein Smartphone ist immer mit dabei. Der Displayschutz von PanzerGlass™ sorgt dafür, dass es bei harten Stößen gegen Kanten oder Stürzen auf den Boden vor Rissen, Kratzern oder Bruchschäden optimal geschützt ist. Dank seines stoß- und kratzfesten Glases bietet er ein hohes Maß an Fallschutz. Die wischfeste, antibakterielle Oberflächenbeschichtung eliminiert bis zu 99,99% der meisten Oberflächenbakterien und reduziert außerdem störende Fingerabrücke. 


Die Installation gelingt meist beim ersten Versuch, so einfach ist sie. Dank seiner selbstklebenden Silikonschicht kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu installiert werden. Vom ersten Moment an ist Dein Smartphone bestens geschützt und Du kannst Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben. 


Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab - für einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle. Die Lieferung erfolgt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die wiederverwertet werden kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
159.45 x 73.54 mm
Dicke
0.405 mm
Gewicht
13 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
41 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
OnePlus
Kompatibilität
OnePlus - 12 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.