Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach Plastikbinderücken A4 | 50mm | 500 Blatt | | rot | PB450-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach Plastikbinderücken A4 | 50mm | 500 Blatt | | rot | PB450-03
Peach Plastikbinderücken A4 | 50mm | 500 Blatt | | rot | PB450-03
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118657675
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PB450-03
EAN/GTIN:
     7640106494551
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 21 ringe rot
plastikbinderücken
HIGHLIGHT:
Günstigste Bindemethode. Nur mit Kunstoffbinderücken ist einfaches Blättern garantiert und komplettes Umschlagen der Seiten möglich. Gibt Ihren Arbeiten ein modernes Aussehen.

MATERIAL:
Strapazierfähige Plastikbinderücken in bester Qualität, für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte.

PRAKTISCH:
Nur Plastikbinderücken können jederzeit nachträglich wieder geöffnet werden, um einzelne Seiten auszutauschen, ohne dabei ein neues Exemplar anfertigen zu müssen.

BINDEKAPAZITÄT:
Die 50mm Binderücken können max. 500 Blatt (80g/m2) binden.

LIEFERUMFANG:
50 rote Binderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
500 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Rückenbreite
50 mm
Anzahl Ringe
21
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.