Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 154618 Marker Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Artikel-Nr.:
     639-505814100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154618
EAN/GTIN:
     4005401546184
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gemischte Farben
Produktfarbe
Gemischte Farben
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 0,84*
2 Tage
2800
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 0,93*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 8,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,73*
€ 75,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.