| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118686710 Herst.-Nr.: 6069436 EAN/GTIN: 778988600542 |
| |
|
| | |
| Die Lieblingshelden der jüngsten PAW Patrol Fans müssen immer und überall dabei sein. Das bedeutet, dass die Produkte einiges aushalten müssen, damit sie lange Freude bereiten und die Entwicklung der Kleinen begleiten können. Der PAW Patrol Schlenkerplüsch von GUND hält, was er verspricht. Seit über 120 Jahren steht GUND für qualitativ hochwertige, strapazierfähige und kindgerechte Plüschprodukte. Der PAW Patrol Schlenkerplüsch ist aus kuscheligem Velours-Frottee gefertigt. Pfoten und Hinterteil sind granulat-beschwert, damit Arme und Beine leicht zu greifen sind und die Plüschis einfach hingesetzt werden können. Da die Plüschhelden bei allen Alltagsabenteuern dabei sein müssen, ist das Saubermachen ein echtes Thema. Leichte Flecken lassen sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch abreiben. Ist der Plüsch stärker verschmutzt, können die Plüschhunde mit der Hand oder im Schonwaschgang bei niedriger Temperatur gewaschen werden, damit sie auch wieder das Bett ihrer Fans teilen können. Mit einem kuscheligen PAW Patrol Helden von GUND an der Seite, wachsen die Jüngsten über sich hinaus und werden selbst zu Helden.
Inhalt: 1 Gund Paw Patrol-Plüschtier, ca. 33 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 330 mm | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Hund | | Produktfarbe | Braun, Weiß, Gelb | | Material | Plüsch | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Themenwelt | Paw Patrol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |