| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-118686718 Herst.-Nr.: 6069433 EAN/GTIN: 778988600559 |
| |
|
| | |
| Kinder lieben es, die Helden aus ihren Lieblings-TV-Serien immer und überall dabei zu haben. Mit Chase, dem Polizisten der PAW Patrol, als kuscheligem Schlenkerplüsch, haben sie einen Begleiter, der sich überall mitschleppen lässt. Dank seines besonders weichen leicht frotteeartigem Plüsch und softer Füllung ist er zum Kuscheln und Spielen gleichermaßen geeignet. Er hat granulatbeschwerte Pfoten sowie Hinterteil, damit er aufrecht sitzen kann und trägt seine ikonische Uniform aus glattem Stoff mit eingesticktem Wappen. Seine ausdrucksstarken Augen sind ebenfalls mit viel Liebe zum Detail gestickt, damit sein Blickdie Herzen seiner Fans zum Schmelzen bringt. Gleichzeitig inspiriert Chase zum Nachspielen von Lieblingsszenen aus der Serie und zum Erfinden eigener Geschichten. Wenn Kinder in die Rolle ihres Helden schlüpfen, fühlen sie sich selbst viel mutiger und entdecken neue Fähigkeiten. Die Traditionsmarke GUND steht seit über 120 Jahren für hochwertige, kindgerechte Plüschprodukte, die alles mitmachen, was abenteuerlustigen Vorschülern einfällt. Grobe Flecken lassen sich einfach feucht abwischen. Wenn der Schmutz tiefer sitzt, wird schonende Handwäsche empfohlen.
Inhalt: 1 PAW Patrol Plüschtier, ca. 33 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 330 mm | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Hund | | Produktfarbe | Beige, Blau, Braun | | Material | Plüsch | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Themenwelt | Paw Patrol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |