Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Case Logic DLC117 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11872094
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     DLC-117
EAN/GTIN:
     0012303050279
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Apple iPad
Schultergurt
Ja
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
439 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
800 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
417 x 35 x 280 mm
Weitere Suchbegriffe: case logic notebooktasche 17 zoll, laptop-tasche, 17 zoll laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201433
ab € 24,81*
Zubehör
CaseLogic
3201490
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.