Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM M8 FLIP 7,11 cm (2.8") 162 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM M8 FLIP 7,11 cm (2.8") 162 g Schwarz
AGM M8 FLIP 7,11 cm (2.8") 162 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118774828
Hersteller:
     AGM
Herst.-Nr.:
     AGM M8 EU001B
EAN/GTIN:
     6934663603992
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Das ist Klassisch KOMPAKT.
Holen Sie sich diese Retro-Atmosphäre mit dem AGM M8. Es ist nicht nur cool,sondern es ist es auch viel haltbarer und kompakter als normale Handys.

Wasserdicht Unlock
Extra robust und dennoch leicht, Der M8 ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Sogar aufgeklappt, Stürze aus bis zu 1,5 m auf Beton sind nicht möglich ein Problem. Es übersteht auch Flüssigkeit oder Staub Schäden, da es wasserdicht und zertifiziert ist staubdicht. Das FLIP ist bereit den härtesten Bedingungen standhalten. Verwenden Sie es in aller Ruhe

LAUT UND KLAR.
Ausgestattet mit einem Lautsprecher liefert es 104 dB kraftvoller Sound, damit Sie keinen Anruf
verpassen. Lassen, Sie sich über Anrufe benachrichtigen, Nachrichten oder einen niedrigen Batteriestand mit das clever integrierte Display.

Verbesserung der Klangqualität und der Zugänglichkeit
Das M8 ist Hörgerätekompatibel und bietet Benutzern eine verbesserte Klangqualität, reduzierte Störungen,
Spulenkompatibilität, erweiterte Lautstärkeregelung-und barrierefreie Funktionen.

Großer Bildschirm
Der 2,8-Zoll-Bildschirm, große Schrift und simple OS ist die richtige Kombination für ein garantiert
reibungsloses Erlebnis. Das Display ist klar und scharf für leichtes Lesen.












.


Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
162 g
Breite
62.3 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
115.3 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
RAM-Kapazität
48 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Mocor OS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Sprechzeit (2G)
7 h
Standby-Zeit (2G)
48 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, agm handy, großtastenhandy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.