Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM M9 6,1 cm (2.4") 131 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM M9 6,1 cm (2.4") 131 g Schwarz
AGM M9 6,1 cm (2.4") 131 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118774831
Hersteller:
     AGM
Herst.-Nr.:
     AGM M9 EU002B
EAN/GTIN:
     6934663604609
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
ThreadX
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Lautsprecher
Stereo
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
131 g
Breite
59 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
141.3 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
RAM-Kapazität
48 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, handy 1500mah, dual-sim handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.