| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-118774832 Herst.-Nr.: AGM M9 EU001B EAN/GTIN: 6934663604562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Software | Installiertes Betriebssystem | ThreadX | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Eingebaute Taschenlampe | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69K | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Audio | FM-Radio | Ja | ![](/p.gif) | Lautsprecher | Stereo | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Telefoneigenschaften | Formfaktor | Balken | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | Datenübertragung | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 2.4 " | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 131 g | ![](/p.gif) | Breite | 59 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 16.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 141.3 mm | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | ![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | ![](/p.gif) | Datennetzwerk | GSM, LTE, WCDMA | ![](/p.gif) | SIM-Kartentyp | NanoSIM | ![](/p.gif) | 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | ![](/p.gif) | 2G-Band (sekundär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | Speicher | Flashkartenunterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | ![](/p.gif) | Max. Speicherkartengröße | 128 GB | ![](/p.gif) | RAM-Kapazität | 48 MB | ![](/p.gif) | ROM-Kapazität | 128 MB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |