Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Pablo Picasso Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 80 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Pablo Picasso Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 80 Seiten
ISBN Pablo Picasso Buch Kunst & Design Englisch Hardcover 80 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118777957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777427577
EAN/GTIN:
     9783777427577
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783777427577
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
211 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.