Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57028
TESA 57028
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11919285
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57028-00200-00
EAN/GTIN:
     4042448064783
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der tesa® Stick ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt.

- Ideal geeignet für Papier und Pappe
- Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- Lässt sich leicht verstreichen
- Lösungsmittelfrei
- Geruchsneutral
- Praktische Füllstandsanzeige
- Kalt auswaschbar
- Steckkappe mit Rollstopp

ecoLogo®:

- 100% recycelter Kunststoff
- 65% biobasierte Klebmasse
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
- ecoLogo® Variante ohne Füllstandsanzeige
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Spendertyp
Stab
Produktfarbe
Grün
Geeignet für Materialien
Leder, Papier
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,03875* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57030-00200
ab € 1,18*
Zubehör
tesa
59090-00005-00
ab € 1,72*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,94*
Zubehör
tesa
57272-00200
ab € 0,79*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,57*
Zubehör
tesa
59200-00005-05
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.