Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-VT1A-5-IR Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2720 x 1976 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Move Vandal-Turret Kamera 5 MP, 97°, IR-LED 30m
Mobotix Move Vandal-Turret Kamera 5 MP, 97°, IR-LED 30m
Mobotix Move Vandal-Turret Kamera 5 MP, 97°, IR-LED 30m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119485862
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-VT1A-5-IR
EAN/GTIN:
     4047438048255
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4/6, NTP, RTSP/RTCP/RTP, RTMP, QoS, SMTP, SNMP v1/2c/3, TCP, TLS/TTLS, UDP, UPnP, 802.1X, Bonjour, DDNS, PPPoE
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
10 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
2720 x 1976 Pixel
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
680 g
Video
Maximale Auflösung
2720 x 1976 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.09 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
97 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
70.5 °
Pixelgröße Kamera
2 µm
Kamera Verschlusszeit
1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
95000 h
Zertifizierung
CE/FCC, LVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.