Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 3000006795 Barbecue & Grill Fass Gas Schwarz, Stahl, Holz 9600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMPINGAZ 3 Series Woody LX Gasgrill 3 Flammen
CAMPINGAZ 3 Series Woody LX Gasgrill 3 Flammen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119488960
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     3000006795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasgrill
campingaz gasgrill
gasgrill
Der Gasgrill 3 Series Woody LX hat einen ansprechenden Holzwagen und ist eine attraktive Ergänzung für jeden Garten.

Er hat 3 hochwertige Edelstahlbrenner, die mit einer emaillierten Grillfläche aus Gusseisen kombiniert werden.

Natürlich ist der 3 Series Woody LX auch mit dem Campingaz InstaClean System sowie mit der Basis für das Campingaz® Culinary Modular System ausgestattet.

Culinary Modular Basis/Grillrost inklusive.
Culinary Modular Einsätze (Wokpfanne, Pizzastein, Paellapfanne und Hähnchenbräter) sind separat erhältlich.

Edelstahl-Brenner
Die neuen Edelstahl-Rohrbrenner: für lange Lebensdauer und viele ausgedehnte Barbecues.

Sie werden die hervorragende Grillleistung dieses ausgetüftelten Brennersystems zu schätzen wissen. Es eignet sich für jegliches Grillgut und für direktes oder indirektes Grillen mit der Backofenfunktion.

Die Vorteile dieses Brennersystems liegen auf der Hand:

Culinary Modular System
Praktische Kocheinsätze für die abwechslungsreiche Grillküche.

Heute mal Lust auf italienische Pizza, spanische Paella oder kurz gebratenes asiatisches Gemüse? Mit dem Campingaz® Culinary Modular System können Sie dies schnell und professionell auf Ihrem Grill zubereiten.

Als Basis benötigen Sie den gusseisernen Grillrost mit dem herausnehmbaren runden Einsatz. Nehmen Sie den Einsatz aus dem Grillrost und setzen Sie eines der Campingaz® Culinary Modular Zubehöre ein: z.B. den praktischen Pizzastein, die anti-haftbeschichtete Paellapfanne, den Hähnchenbräter oder den handlichen Stahlwok. Oder Sie nutzen den schweren gusseisernen Grillrost dazu, Ihrem Steak die perfekte Zeichnung zu geben.
• Gleichmäßige Hitzeverteilung auf der gesamten Grillfläche
• Starke Hitze für direktes Grillen und scharfes Anbraten
• Regelbare Hitze auch im unteren Temperaturbereich, ideal für indirektes Grillen
• Hochwertige, strapazierfähige Materialien für eine lange Lebensdauer der Brenner

Wie funktionieren die Edelstahl-Rohrbrenner?
• Die Brenner erzeugen V-förmige Flammen, die die Hitze gleichmäßig über die gesamte Grillfläche abgeben.
• Die Rohrbrenner können so fein reguliert werden, dass sie kleinere Flammen über einen langen Z

Culinary Modular System
Praktische Kocheinsätze für die abwechslungsreiche Grillküche.

Heute mal Lust auf italienische Pizza, spanische Paella oder kurz gebratenes asiatisches Gemüse? Mit dem Campingaz Culinary Modular System können Sie dies schnell und professionell auf Ihrem Grill zubereiten.

Als Basis benötigen Sie den gusseisernen Grillrost mit dem herausnehmbaren runden Einsatz. Nehmen Sie den Einsatz aus dem Grillrost und setzen Sie eines der Campingaz® Culinary Modular Zubehöre ein: z.B. den praktischen Pizzastein, die anti-haftbeschichtete Paellapfanne, den Hähnchenbräter oder den handlichen Stahlwok. Oder Sie nutzen den schweren gusseisernen Grillrost dazu, Ihrem Steak die perfekte Zeichnung zu geben.

InstaClean System - und Ihr Grill passt doch in die Spülmaschine!
Noch nie war das Reinigen des Grills so einfach!

Das patentierte InstaClean System ist bei allen Grills der Linie 3 & 4 Series (teilweise auch bei 2 Series RBS) integriert. Dank diesem System können alle herausnehmbaren Teile der Grillwanne und der Grillrost in der Spülmaschine gereinigt werden, um sie so von überschüssigem Öl und Fett zu befreien.

Genauso leicht, wie die Teile zuvor entnommen worden sind, können sie nach der Reinigung auch wieder in den Grill eingesetzt werden. Bei starker Verschmutzung und eingebrannten Resten empfehlen wir eine Reinigung der Einzelteile von Hand für eine weitgehende Entfernung von Rückständen.

Even Temp - Gleichmäßige Hitzeverteilung
Wie im Backofen ist auch auf dem Grill die gleichmäßige Hitze auf der Grillfläche für ein gutes Grillergebnis von höchster Bedeutung.

Durch die richtige Balance von Brennermaterial, Brennerstärke und Position zur Grillfläche haben wir es geschafft, eine besonders gleichmäßige Hitze auf dem Grillrost zu erzielen. Die effizienten Campingaz®-Grills der Linien 3 & 4 Series, sowie Planchas, erreichen eine Grilltemperatur von über 250 °C auf der Grillfläche, die für das gleichmäßige Garen des Grillguts sowie scharfes Anbraten optimal ist.

Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Brenner mit den Regelknöpfen unabhängig von einander und fein regeln. Bei allen verwendeten Brennersystemen ist durch technische Feinarbeit eine gleichmäßige Erhitzung der Grillfläche sichergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
1420 mm
Gewicht
42600 g
Design
Formfaktor
Fass
Art der Oberfläche
Feuerrost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Stahl, Holz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Kochoberfläche
625 x 450 mm
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Brennermaterial
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Beine
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Wärmeablage
Ja
Wärmeregal Abmessungen
600 x 70 mm
Anzahl der Regale
2 Regale
Einfach zu säubern
Ja
Reinigungssystem
InstaClean System
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
9600 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Gas
Beste Verwendung
Draußen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Gesamter Gasverbrauch
698 g/h
Elektrische Zündung
Ja
Kochbereich
2800 cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,69*
€ 488,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.