Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Rowenta Turbo Essential VU3110 VU3110
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119504303
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU3110F0
EAN/GTIN:
     3121044107733
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Ein leistungsstarker Ventilator – für eine leise Abkühlung
Genießen Sie eine leise Abkühlung, auf die Sie sich verlassen können, mit dem Turbo Essential von Rowenta, dem leistungsstarken Ventilator, der intensive Kühlung bietet, die Sie den ganzen Sommer lang im ganzen Raum spüren können.

Ideal für den ungestörten Einsatz beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Lernen. Dieser langlebige Standventilator wird zum Teil aus recyceltem Kunststoff hergestellt und verbraucht weniger Energie als eine LED-Beleuchtung**. Wählen Sie aus drei verschiedenen Geschwindigkeiten – für eine maßgeschneiderte Erfrischung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
5300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
1150 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
58 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
2220 m³/h
Höhenanpassungsrate
1150 - 1200 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
6
Schutzgitter
Ja
Kabellänge
1.9 m
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.