Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverbinder RJ45 Buchse zu RJ45 Buchse Cat.6A mit M20 Gewinde und zwei Dichtungen für Slim Kabel IP68 staub- und wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119523382
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88144
EAN/GTIN:
     4043619881444
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Dieser Kabelverbinder von Delock verbindet und verlängert RJ45 Netzwerkkabel miteinander und ist ideal für den Außenbereich z. B. im Garten geeignet.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Netzwerkkabeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.