Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 17" HD LCD KVM Konsole, 16-Port VGA, deutsche Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119538513
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-3GE
EAN/GTIN:
     4016032484851
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die Digitus HD LCD KVM-Konsole - mit einem 17" TFT-Monitor mit entspiegelter und bruchsicherer Schutzglasscheibe. Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden. Diese Konsole unterstützt verschiedene Schränke von 800mm bis 1200mm Tiefe und wird komplett mit allen KVM-Kabeln geliefert. Mit Full-HD-Auflösung von 1080P und LED-Anzeige für den Verbindungsstatus verfügt diese Konsole auch über einen USB-Peripherieanschluss im Konsolenbereich. Genießen Sie mit dieser Konsole bis zu 85 % mehr Platz und eine Kontrastrate von 1000:1 sowie Unterstützung für 16,7 Millionen Farben. Im Paket enthalten sind ein 16-Port-VGA-Adapter, eine Tastatur und eine Touch-Board-Maus mit zwei Funktionstasten. Mit modularer und erweiterbarer Bauweise ist diese Konsole auch kaskadierfähig.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
16
Video Porttyp
VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Deutsch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
509 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
445 mm
Montagetiefe (min.)
800 mm
Montagetiefe (max.)
1200 mm
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19150 g
Verpackungsbreite
755 mm
Verpackungstiefe
625 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Verpackungsvolumen
87768.8 cm³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,71*
€ 1.236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,46*
€ 1.221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,39*
€ 1.184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,67*
€ 1.153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,06*
€ 1.104,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.