Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 17" HD LCD KVM Konsole, 8-Port Cat 5, deutsche Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119538523
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-72220-4GE
EAN/GTIN:
     4016032484882
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Maximale Flexibilität bei der Verwaltung der Serverfarm

- Auflösung: 1920x1080 bei 60 Hz
- Kontrastrate: 1000:1
- Unterstützt: 16,7 M Farben
- Inklusive 8-Port Cat-5 KVM-Switch
- Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
- Bruttogewicht: 19,15 kg
- Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
- Schnittstelle: Cat 5

Die DIGITUS® 17" HD TFT-Konsole bietet durch ihre modulare Bauweise eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten, sodass eine Anpassung auf den Einsatzbereich der Konsole abgestimmt werden kann. Dadurch wird die Konsole kostensparend und ist jederzeit mit weiteren Modulen auf- bzw. umrüstbar. Durch die flexible Konfiguration ist somit eine hohe Zukunftssicherheit der Konsole garantiert. Die modulare Konsole besteht aus einem 17" Monitor, einem 8-Port Cat 5 KVM-Switch und dem Touchpad.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
8
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatursprache
Deutsch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
509 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
445 mm
Gewicht
13810 g
Montagetiefe (min.)
800 mm
Montagetiefe (max.)
1200 mm
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19150 g
Verpackungsbreite
755 mm
Verpackungstiefe
625 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Verpackungsvolumen
87768.8 cm³
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,67*
€ 1.446,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,56*
€ 1.431,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,94*
€ 1.392,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,26*
€ 1.360,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,13*
€ 1.321,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.