Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air Laptop 38,9 cm (15.3") Apple M M3 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Air Laptop 38,9 cm (15.3") Apple M M3 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Navy
Apple MacBook Air Laptop 38,9 cm (15.3") Apple M M3 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Navy
Apple MacBook Air Laptop 38,9 cm (15.3") Apple M M3 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Navy
Apple MacBook Air Laptop 38,9 cm (15.3") Apple M M3 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sonoma Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119541362
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXD43D/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Superleicht. M3gapower.
Das MacBook Air hat genug Power für Arbeit und Games – und der M3 Chip macht den beliebtesten Laptop der Welt sogar noch leistungs­fähiger. Mit bis zu 18 Stunden Batterie­laufzeit kannst du das supermobile MacBook Air überallhin mitnehmen und bist superschnell bei allem, was du machst.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
10
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speicherbandbreite (max.)
100 GB/s
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Sonstige Funktionen
Videokompressionsformate
HEVC, AV1, H.264, ProRes, ProRes RAW
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
66.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Navy
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Jahr der Einführung
2024
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Modi
Voice Isolation, Wide Spectrum
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, VoiceOver, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1510 g
Breite
340.3 mm
Tiefe
237.6 mm
Höhe
11.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to MagSafe 3
Energie
Netzteilstärke
35 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Sonoma
vorinstallierte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.3 "
Display-Auflösung
2880 x 1864 Pixel
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
Flüssiges Retina
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
224 ppi
RGB-Farbraum
DCI-P3
True Tone-Technologie
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M3
Prozessorgeneration
Apple M 3rd Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
MagSafe 3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.460,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,75*
€ 1.862,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,10*
€ 1.855,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,99*
€ 1.811,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,13*
€ 1.778,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,19*
€ 1.737,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,25*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,64*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,74*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,28*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,38*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 229,90*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,83*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,03*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 120,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.