Die Shuttle XPC slim Barebones der DL30N-Serie sind die Nachfolger des DL20N-Serie. Diese lüfterlosen Slim PC Barebones mit sparsamem Intel "Alder Lake-N" Prozessor der 12. Generation eignen sich sowohl zum Bau von besonders schlanken PC-Systemen mit Laufwerken und Betriebssystem, als auch für rein netzwerkbasierende Anwendungen in Client/Server-Umgebungen. Zwei Intel 2.5G-Netzwerkports bieten exzellente Netzwerkanbindung und das optionale Shuttle-Zubehör WWN03 ermöglicht den Einbau eines LTE-Moduls für mobilen Internetzugriff. Die integrierte Grafik basiert auf Intels leistungsstarker Intel UHD Graphics mit Hardware-Beschleunigung für 4K Videos. Zusammen mit SSD-Speicher arbeitet dieser Slim-PC praktisch geräuschlos.
Design | Gehäusetyp | 1,35 l großer PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Passiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | HDD, Leistung |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 75 mm |
Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
Leistungen | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Audio-Chip | Realtek ALC888S |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
| Anzahl der Display unterstützt | 3 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 1 |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
| Speicherspannung | 1.1 V |
| Ohne ECC | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 8 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express, Serial ATA III |
| NVMe | Ja |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel I226-LM |
Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | N100 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 165 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 800 g |
| Paketgewicht | 2100 g |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, ErP |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 65 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3.42 A |