Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Gehäuse für Motorschutzschalter
>
Artikel
Schneider Electric LV433693 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-119549617
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LV433693
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung schneider
klemmenabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 250A, Fest
Schneider Electric
C40N32D250
ab € 797,16*
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 320A, Fest
Schneider Electric
C40N31M320
ab € 698,60*
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 400A, Fest
Schneider Electric
C40N32D400
ab € 799,45*
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 500A, Fest
Schneider Electric
C63H32M500
ab € 1.503,60*
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 500A, Fest
Schneider Electric
C63N32M500
ab € 1.011,00*
Zubehör
Schneider Electric ComPacT NSX, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 630A, Fest
Schneider Electric
C63N32D630
ab € 1.100,81*
Zubehör
Schneider Electric NSX400NA Sicherungstrennschalter 3-polig, 400A, 400A, ComPacT neue Generation
Schneider Electric
C403400S
ab € 477,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen