Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 331110 Ventilator Chrom, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI CARE Standventilator / Luftbefeuchter PC-VL 3111 LB (97000091)
PROFI CARE Standventilator / Luftbefeuchter PC-VL 3111 LB (97000091)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119556674
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331110
EAN/GTIN:
     4006160311105
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Stand-Ventilator
Standventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom, Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
70 m³
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: standventilator 40 cm, standventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.