| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-119611301 Herst.-Nr.: IKM-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die INCA WONDER SERIE IKM-01 Türkische Kaffeemaschine wird aus hochwertigem und flammenfestem ABS-Material hergestellt und hat eine Edelstahl-Basis. Dank des Überlaufsensors bereitet sie köstlichen Kaffee in perfekter Konsistenz zu.
Wenn Ihr Kaffee zubereitet ist, tritt das automatische Erkennungssystem in Kraft und gibt einen akustischen Hinweis, sodass Sie Ihren Kaffee ohne Zeitverlust servieren können.
Dank der Touch-Taste bietet sie eine einfache Bedienung. Sie verleiht ein elegantes und modernes Erscheinungsbild und ist gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Tastenausfälle.
Die INCA WONDER SERIE IKM-01 Türkische Kaffeemaschine bereitet gleichzeitig köstliche Kaffees für 4 Personen zu. Sie bietet ein intensives Geschmackserlebnis, indem sie den Schaum Ihres Kaffees erhält. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 400 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Türkische Kaffeemaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.25 l | | Kaffee-Einfüllart | Gemahlener Kaffee | | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | | Behälter für gebrühten Kaffee | Karaffe | | Kapazität (in Tassen) | 4 Tassen | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Steuerung | Berührung | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl | | Kabellänge | 1 m | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Löffel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |