Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP416-52-TCO-52RK Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119650292
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B52EG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Slate Blue
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR,EPEAT
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
358 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,83*
€ 1.224,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,03*
€ 1.219,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,63*
€ 1.191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,80*
€ 1.110,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,54*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,06*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,25*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,18*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.