| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-119744198 Herst.-Nr.: 70193 EAN/GTIN: 4040849701931 |
| |
|
| | |
| elegantes und extrarobustes Verbindungskabel für Geräte mit USB-C™-Anschluss Starker Schutz bei voller Energie: Durch seine hochgradig flexible Hülle aus Silikon und Textil meistert das USB-Kabel alle Strapazen im Alltag und auf Reisen. Kabelbruch und Energieknappheit gehören mit diesem 60-W-Schnelllader der Vergangenheit an.
USB-C™ ist kompatibel zu folgenden Modellen des Apple iPhone und Apple iPad: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 12,9" (Gen. 3, 4, 5, 6), iPad Pro 11" (Gen. 1, 2, 3, 4), iPad Air (Gen. 4, 5), iPad (Gen. 10), iPad mini (Gen. 6) Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelmantelmaterial | Textil | | Art der Kabelummantelung | Geflochten | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Zertifizierung | CE, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |