Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70195 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119744200
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70195
EAN/GTIN:
     4040849701955
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
elegantes und extrarobustes Verbindungskabel für Geräte mit USB-C™-Anschluss
Starker Schutz bei voller Energie: Durch seine hochgradig flexible Hülle aus Silikon und Textil meistert das USB-Kabel alle Strapazen im Alltag und auf Reisen. Kabelbruch und Energieknappheit gehören mit diesem 60-W-Schnelllader der Vergangenheit an.

USB-C™ ist kompatibel zu folgenden Modellen des Apple iPhone und Apple iPad:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Pro 12,9" (Gen. 3, 4, 5, 6), iPad Pro 11" (Gen. 1, 2, 3, 4), iPad Air (Gen. 4, 5), iPad (Gen. 10), iPad mini (Gen. 6)
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Textil
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.