Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Gigabyte AORUS 16X ASG-63DEC65SH Intel® Core™ i9 i9-14900HX Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119757849
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 16X ASG-63DEC65SH
EAN/GTIN:
     4719331758721
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
356 mm
Tiefe
254 mm
Höhe (vorne)
20 mm
Höhe (hinten)
27 mm
Energie
Netzteilstärke
240 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
Wi-Fi 7 (802.11be)
Antennentyp
2x2
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Natives Seitenverhältnis
16:10
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900HX
Prozessor-Taktfrequenz
55 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
55 W
Maximale Turboleistung
157 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.598,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,47*
€ 2.053,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,20*
€ 2.038,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,85*
€ 1.954,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,65*
€ 1.926,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,26*
€ 1.901,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.