| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-120046127 Herst.-Nr.: 6069781 EAN/GTIN: 681147012790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Project Planet Linie von Kinetic Sand möchte nicht nur spielerisch an das Thema Natur und Umweltschutz heranführen, sondern auch mit den Produkten selbst ein Zeichen setzen. Alle Kunststoffteile sind zu 100% aus recyceltem Kunststoff gefertigt, damit dieser nicht verbrannt wird oder im Meer landet. Das Schildkröten Set vermittelt Kindern, wie die Schildkröten am Strand ihre Eier legen, die Babys dann schlüpfen und ins Meer wandern. Die große Schildkröte dient gleichzeitig zum Formen der Eier, in die die drei Baby -Schildkröten hineinmodelliert werden können. Mit dem Pelikan-Schneidewerkzeug kann gegraben, geschnitten und geformt werden. Die Seegras-Harke findet ebenso vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der QR-Code auf der Verpackung leitet zur Website, wo es viele interessante Fakten zum Leben der Schildkröten, Basteltipps und noch mehr zu entdecken gibt. Mit diesem Set kann die Entwicklung von Kindern ab 3 Jahren mannigfaltig gefördert werden. Beim Formen und Kneten werden Tastsinn und Feinmotorik trainiert, die Fantasie wird beim Geschichtenerzählen angeregt und das Umweltbewusstsein wird geschärft. Die Project Planet Linie von Kinetic Sand bietet außerdem ein Korallen Riff Spielset sowie ein Ozean Spielset.
Inhalt: 396 g Sand in Blau und Braun, 1 Schildkröten-Form, 3 Baby-Schildkröten, 1 Schneidewerkzeug, 1 Harke, 1 Informationskarte Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kinetischer Sand für Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 396 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |