| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-120148006 Herst.-Nr.: 2000021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mad Monkey - Scratch Poster 100 - Video Games Du kennst dich mit Videogames aus? Dann ist dieses Scratchposter perfekt für dich! Hier sind nämlich 100 Spiele vertreten, die du unbedingt gespielt haben musst. Jedes Videospiel ist mit einem kleinen Feld versehen, dass zum Freirubbeln ist. Damit siehst du auf den ersten Blick, welche Spiele die du gespielt hast. Das Scratchposter ist somit ein ideales Geschenk für jeden Gamer! Das Wichtigste: - Mad Monkey - Scratch Poster 100 - Video Games - Felder zum Freirubbeln - Ideales Geschenk für Gamer - Das Poster ist auch eine schöne Dekoration Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 420 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |