Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4835 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120167978
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     20488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Diese Filterkaffeemaschine mit Thermoskanne präsentiert sich im hochwertigen Edelstahl-Design und umfasst eine Füllmenge von bis zu 8 Tassen. Sie lässt sich ganz praktisch per Einhand-Bedienung steuern und durch ein Heizelement mit bis zu 1’000 Watt Leistung wird dein Kaffee schnell und leise gebrüht.

Individueller Kaffeegenuss
Durch Variieren der Kaffee- und Wassermenge kann der Kaffee individuell an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Einfache Bedienung
Durch die übersichtliche Wasserstandanzeige, dem leicht befüllbaren Wasserbehälter sowie dem Schwenkfilter ist die Filterkaffeemaschine einfach zu bedienen.

Hochwertiges Design
Die Filtermaschine besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse sowie einem Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte.

Große Füllmenge
Die Maschine eignet sich ideal für bis zu 8 heiße Tassen genussvollem Kaffee. Perfekt für jeden Anlass.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2261 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Verpackungsgewicht
2731 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
TK 5422
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.