Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3468 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3468 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Severin WK 3468 Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120168018
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     20230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1 l
Das zeitlose und hochwertige Design dieses Glas-Wasserkochers verfügt über 1 Liter Füllmenge. Zudem besitzt der Wasserkocher eine Dampfstopp-Automatik und kann sich mit seinem edlen Design in jeder Küche sehen lassen.

Hochweriges Design
Der leistungsstarke Wasserkocher besteht nicht nur aus einem hochwertigen Glas-Edelstahl-Design, sondern ist zudem noch kompakt.

Leichte Reinigung
Dank des klappbaren Deckels mit großer Öffnung lässt sich der Wasserkocher bequem reinigen. Der herausnehmbare Kalkfilter lässt sich einfach abwaschen.

360° Grad Station
Zum Befüllen und Ausgießen wird das schnurlose Gehäuse einfach von der 360°-Station entnommen.

1-Hand-Bedienung
Dank des praktischen Deckelöffners kann der Wasserkocher mit nur einer Hand geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1024 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
1309 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.